アセチレン 火口のおすすめ人気ランキング

2026/03/13更新
280件の「アセチレン 火口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アセチレン 着火」、「アセチレン」、「ガス切断 火口」などの商品も取り扱っております。
火口 中型切断器用 モノタロウランキング1位
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素取付ねじW13.5×24山ガス圧力(MPa)(O2)0.2。(C2H2)0.02~0.03
1個
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

中型切断火口 日酸TANAKAランキング2位
使用ガスアセチレン適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

A型切断器火口 千代田精機ランキング3位
千代田精機A型切断器火口
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。型式A型適合14LT質量(g)125使用ガスアセチレン
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


A型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機ランキング5位
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名アセチレン切断板厚(mm)No.1:5~15。No.2:10~25。No.3:20~50火口No.1・No.2・No.3仕様アセチレン用付属品火口:3本種別A型切断器(1形2号) ・低圧式全長(mm)535質量(g)吹管:850/火口:125火口径(mm)No.1:Φ1.0。No.2:Φ1.3。No.3:Φ1.6ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
1台
29,980税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途あらゆる分野の切断作業に。全長(mm)92質量(g)120取付ねじW16×20山使用ガスアセチレン使用吹管A型切断器
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1台
10,980税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

日酸TANAKA溶接加熱火口
日酸TANAKA製溶接器(溶接吹管)用の5本組み火口です。必ずご使用の溶接器に合わせてお選びください。
使用ガスアセチレン火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
1組(5本)ほか
8,998税込9,898
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


切断可能範囲M1:1~5mm。M2:5~15mm。M3:15~30mmガス圧力(MPa)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35。(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03ガス消費量(L/h)(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000。(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330。(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300使用ガスアセチレンセット内容火口番号(M1、M2、M3)全長(mm)397使用上の注意逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。取扱説明書(1.1MB)
1セット
10,980税込12,078
当日出荷

1個
7,698税込8,468
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。型式中型適合12MT質量(g)65使用ガスアセチレン
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)(LPG)0.02酸素圧力(MPa)0.3
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1台
18,980税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

使用ガスアセチレン仕様全長…310mm 質量…300g。 火口…♯10、♯16、♯25、♯40―
1個
21,980税込24,178
5日以内出荷

日酸TANAKA火口 6120
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン呼称00 溶アセチレン用火口取付ねじW3/16-24使用吹管00号溶接器火口全長(mm)21.5
1個ほか
919税込1,011
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)